曜日別特売

ショーウィンドウダストハウス #M新聞・雑誌

ショーウィンドウダストハウス #M新聞・雑誌 - ミヅシマ工業

中身の見える3Dアイコン付くず入れです。

用途分別屑入れ容量(L)70トラスコ品番478-9172セット内容中容器:70L材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板、扉窓:PET樹脂、投入口:電気亜鉛メッキ鋼板、中容器:PET樹脂、アジャスター:鉄+ポリプロピレン(PP)質量(kg)23タイプ#M 新聞・雑誌種類分別用間口W×奥行D×高さH(mm)550×481×902色(本体)ホワイトフタの種類オープン式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
072959342100004
189,000
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする