ミヅシマ工業
ダストハウスLE
中身の見えるくず入れ(別途アイコン追加)です。
容量(L)
70
トラスコ品番
478-9121
材質
本体:電気亜鉛メッキ鋼板、扉窓:PET樹脂、投入口:電気亜鉛メッキ鋼板、アジャスター:鉄+ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
21
種類
分別用
間口W×奥行D×高さH(mm)
550×481×902
色(本体)
ホワイト
フタの種類
オープン式
内容量
1台
注意
※ポリ袋は付いていません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07295943
2020650
¥
93,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません