ミヅシマ工業
パレスチェッカー 300×300×13mm ピンク
素足にやさしいジョイント式マットです。
用途
バルコニー、テラス、ベランダ、シャワー室、ロッカールーム等
材質
再生軟質塩化ビニール
トラスコ品番
802-1146
色
ピンク
質量(g)
420
間口W×奥行D×高さH(mm)
300×300×13
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07296004
4220271
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません