ミヅシマ工業
人工芝DP-25 1820mm×10m
天然芝のような人工芝です。
ロングパイルならではのクッション性が独特の踏み心地を演出します。
用途
公園や庭・通路などに
色
グリーン
長さ(m)
10
トラスコ品番
102-6626
材質
メインパイル:耐候性ポリエチレン/サブパイル:耐候性ポリプロピレン(捲縮系)/バッキング:SBRコーティング
幅(mm)
1820
厚さ(mm)
25
質量(kg)
56.4
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07296022
4490070
¥
160,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません