曜日別特売

人工芝DP-35 1820mm×10m

人工芝DP-35 1820mm×10m - ミヅシマ工業

天然芝のような人工芝です。
ロングパイルならではのクッション性が独特の踏み心地を演出します。

用途スポーツ施設、公園トラスコ品番134-7217材質メインパイル:耐候性ポリエチレン/サブパイル:耐候性ポリプロピレン/バッキング:ポリウレタンコーティング厚さ(mm)35質量(kg)54.6寸法(幅Wmm×長さLm)1820×10内容量1巻
注意
※切り売り不可。
(屋号のない)個人宅様への配送は不可の商品となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
072960384490071
216,800
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする