曜日別特売

3重4角ビットソケット

3重4角ビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3重4角ビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3重4角ビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3重4角ビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3重4角ビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(2件のレビュー)
先端形状3重4角RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm[inch])
差込角(sq.)
サイズ
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
072965463020.100-M10-9.5M103/8"(9.5mm)SQ.
3,290
2,398
2,638(税込)
当日出荷
072965553020.100-M12-9.5M123/8"(9.5mm)SQ.
3,290
2,398
2,638(税込)
当日出荷
072965643020.100-M14-9.5M143/8"(9.5mm)SQ.
3,290
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
072965733020.100-M4-9.5M43/8"(9.5mm)SQ.
3,150
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
072965823020.100-M5-9.5M53/8"(9.5mm)SQ.
3,150
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
072965983020.100-M6-9.5M63/8"(9.5mm)SQ.
3,150
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
072966073020.100-M8-9.5M83/8"(9.5mm)SQ.
3,150
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
072966163020.120-M10-9.5M103/8"(9.5mm)SQ.
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
072966253020.120-M12-9.5M123/8"(9.5mm)SQ.
3,500
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
072966343020.120-M14-9.5M143/8"(9.5mm)SQ.
3,500
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
072966433020.120-M4-9.5M43/8"(9.5mm)SQ.
3,370
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
072966523020.120-M5-9.5M53/8"(9.5mm)SQ.
3,370
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
072966683020.120-M6-9.5M63/8"(9.5mm)SQ.
3,370
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
072966773020.120-M8-9.5M83/8"(9.5mm)SQ.
3,370
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
072966863020.50-M10-9.5M103/8"(9.5mm)SQ.
3,090
2,198
2,418(税込)
当日出荷
072966953020.50-M12-9.5M123/8"(9.5mm)SQ.
3,090
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
072967043020.50-M14-9.5M143/8"(9.5mm)SQ.
3,090
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
072967133020.50-M4-9.5M43/8"(9.5mm)SQ.
2,950
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
072967223020.50-M5-9.5M53/8"(9.5mm)SQ.
2,950
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
072967383020.50-M6-9.5M63/8"(9.5mm)SQ.
2,950
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
072967473020.50-M8-9.5M83/8"(9.5mm)SQ.
2,950
2,198
2,418(税込)
当日出荷
072967564020.100-M10-12.7M101/2"(12.7mm)SQ
3,370
2,598
2,858(税込)
当日出荷
072967654020.100-M12-12.7M121/2"(12.7mm)SQ
3,450
2,798
3,078(税込)
当日出荷
072967744020.100-M14-12.7M141/2"(12.7mm)SQ
3,450
2,598
2,858(税込)
当日出荷
072967834020.100-M5-12.7M51/2"(12.7mm)SQ
3,230
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
072967924020.100-M6-12.7M61/2"(12.7mm)SQ
3,230
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
072968084020.100-M8-12.7M81/2"(12.7mm)SQ
3,230
2,698
2,968(税込)
当日出荷
072968174020.120-M10-12.7M101/2"(12.7mm)SQ
3,650
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
072968264020.120-M12-12.7M121/2"(12.7mm)SQ
3,710
2,998
3,298(税込)
当日出荷
072968354020.120-M14-12.7M141/2"(12.7mm)SQ
3,710
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
072968444020.120-M5-12.7M51/2"(12.7mm)SQ
3,440
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
072968534020.120-M6-12.7M61/2"(12.7mm)SQ
3,440
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
072968624020.120-M8-12.7M81/2"(12.7mm)SQ
3,440
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
072968784020.140-M10-12.7M101/2"(12.7mm)SQ
3,830
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
072968874020.140-M12-12.7M121/2"(12.7mm)SQ
4,210
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
072968964020.140-M14-12.7M141/2"(12.7mm)SQ
4,210
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
072969054020.140-M5-12.7M51/2"(12.7mm)SQ
3,650
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
072969144020.140-M6-12.7M61/2"(12.7mm)SQ
3,650
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
072969234020.140-M8-12.7M81/2"(12.7mm)SQ
3,650
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
072969324020.60-M10-12.7M101/2"(12.7mm)SQ
3,150
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
072969484020.60-M12-12.7M121/2"(12.7mm)SQ
3,250
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
072969574020.60-M14-12.7M141/2"(12.7mm)SQ
3,250
2,398
2,638(税込)
当日出荷
072969664020.60-M5-12.7M51/2"(12.7mm)SQ
3,020
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
072969754020.60-M6-12.7M61/2"(12.7mm)SQ
3,020
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
072969844020.60-M8-12.7M81/2"(12.7mm)SQ
3,020
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
072969934020.60-MH16-12.7M161/2"(12.7mm)SQ
3,550
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
200530244020.60-M1612.7(1/2)-M161/2"(12.7mm)SQ
3,380
2,598
2,858(税込)
当日出荷
200530334020.60-M1812.7(1/2)-M181/2"(12.7mm)SQ
3,380
2,598
2,858(税込)
当日出荷
200530494020.100-M1612.7(1/2)-M161/2"(12.7mm)SQ
3,600
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
200530584020.100-M1812.7(1/2)-M181/2"(12.7mm)SQ
3,600
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07296756
2019-01-20
用途: 車の整備
サービス業

安心のコーケン 製ですので、文句ありません。
かっちりネジにハマる感触が最高です。

対象商品 : 07296625
2017-08-18
用途: 自動車のメンテナンス

最近この様なタイプのボルトが増えてきましたので購入しました、品質は
問題無く便利に使用してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする