Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
T型ヘックスレンチ
サイズ規格
ミリ
先端形状
ヘックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
形状
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07297176
157H-10
10
T型
M12
M18・M20
M14・M16
M14・M16
¥
3,810
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07297185
157H-3
3
T型
M4
M6
M5
M5
¥
2,670
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
07297194
157H-4
4
T型
M5
M8
M6
M6
¥
2,860
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
07297203
157H-5
5
T型
M6
M10
M8
M8
¥
3,140
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
07297212
157H-6
6
T型
M8
M12・M14
M10
M10
¥
3,580
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
07297228
157H-7
7
T型
-
-
-
-
¥
3,810
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07297237
157H-8
8
T型
M10
M16
M12
M12
¥
3,810
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
20053898
157H-12
-
-
-
-
-
-
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20053907
157H-14
-
-
-
-
-
-
¥
5,030
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20053916
157H-17
-
-
-
-
-
-
¥
6,390
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください