ユニバーサルナットセッター

ユニバーサルナットセッター - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ユニバーサルナットセッター - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(1件のレビュー)
差込角(mm)DIN3126 E6.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm[inch])
全長(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07299933113UN.150-10-150-
6,710
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
07299942113UN.150-12-150-
6,710
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
07299958113UN.150-14-150-
6,710
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
07299967113UN.200-10-200-
6,890
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
07299976113UN.200-12-200-
6,890
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
07299985113UN.200-14-200-
6,890
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
24788366113UN.100-86.35[1/4]-100
6,710
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
24788375113UN.100-106.35[1/4]-100
6,710
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
24788384113UN.100-126.35[1/4]-100
6,710
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
24788393113UN.100-136.35[1/4]-100
6,710
4,998
5,498(税込)
当日出荷
24788409113UN.100-146.35[1/4]-100
6,710
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
24788418113UN.150-86.35[1/4]-150
6,710
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
24788427113UN.150-136.35[1/4]-150
6,710
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
24788436113UN.200-86.35[1/4]-200
6,890
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24788393
2021-04-15
用途: 乗用茶刈機のキャタピラ張るボートーの調整に使用
農・林・水産業

ボートーを張る場所が狭く後ろにオイル管が有る為、調整間隔が狭いので、角度が取れてひじょうにやりやすいです。(^^♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする