Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
貫通ドライバープラス
(2件のレビュー)
材質(グリップ)
樹脂(ソフト)/ゴム
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07300378
166P-1
プラス
-
75
¥
920
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
07300387
166P-2
プラス
No.2
100
¥
1,120
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
07300396
166P-3
プラス
No.3
150
¥
1,510
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください