貫通ドライバーマイナス

貫通ドライバーマイナス - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)貫通ドライバーマイナス - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)貫通ドライバーマイナス - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(3件のレビュー)
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端刃幅(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07300405166S-5マイナス5mm575
920
739
813(税込)
当日出荷
07300414166S-6マイナス6mm6100
1,120
899
989(税込)
当日出荷
07300423166S-8マイナス8mm8150
1,510
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07300414
2024-04-30
用途: 機械メンテ

色々なメーカーさんのドライバーを使ってきましたが、油に塗れるような環境で使うにはコレが一番滑りにくく力が入るかなと思ってます。

対象商品 : 07300414
2020-09-12
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

グリップ部分の材質も大変しっかりしており手に馴染み易くいい商品だと思います。

対象商品 : 07300414
2018-02-05
用途: 車のメンテナンス
建設業・工事業

コーケンのドライバーは初めて使いました。
安くて良いすね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする