フロンケミカル
PTFE PFA三方バルブ 8Φ
枝管仕様です。
用途
送液用
材質
PFA
仕様
チューブ圧入仕様
トラスコ品番
734-4911
質量(g)
60
適合チューブ外径(Φmm)
8
オリフィス径(Φmm)
3.5
プラグ(mm)
16
アズワン品番
61-3528-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07300642
NR0026-002
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000