フロンケミカル
PTFE PFA三方バルブホース口タイプ 8Φ
竹の子外径はテーパー式です。
プラグ差込式の三方バルブです。
用途
送液用
材質
PFA
仕様
タケノコジョイント仕様
トラスコ品番
735-3570
質量(g)
100
適合チューブ外径(Φmm)
8
オリフィス径(Φmm)
3.5
プラグ(mm)
16
アズワン品番
61-3537-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07300685
NR1403-002
¥
23,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000