フロンケミカル
PTFE PFA二方バルブ装置用 10Φ
オールPFA製です。
二方バルブ(枝管×オネジ接続)です。
用途
送液用
材質
PFA
仕様
枝管タイプ
トラスコ品番
735-3031
質量(g)
80
適合チューブ外径(Φmm)
10
オリフィス径(Φmm)
3.5
アズワン品番
61-3537-10
ねじサイズ
R3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07300816
NR1305-003
¥
32,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000