フロンケミカル
PTFE PTFE二方バルブ枝タイプ 6Φ
オールフッ素樹脂(PTFE)製です。
本体を角型成型した枝管です。
用途
送液用
材質
PTFE
仕様
チューブ圧入仕様
トラスコ品番
734-4945
質量(g)
100
適合チューブ外径(Φmm)
6
オリフィス径(Φmm)
3
プラグ(mm)
13.5
アズワン品番
61-3528-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07300983
NR0027-001
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000