フロンケミカル
PTFE ミニ二方バルブ圧入型 4Φ
コンパクトサイズにつき、お手頃価格です。
用途
送液用
材質
PFA/PTFE
仕様
ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番
735-3774
質量(g)
10
適合チューブ外径(Φmm)
4
適合外径(Φmm)
3
オリフィス径(Φmm)
3Φ
アズワン品番
61-3538-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07301026
NR1446-003
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください