フロンケミカル
PTFE メス四方バルブ圧入型 RC3/8
四方とも接続ネジがメネジになっています。
用途
送液用
材質
PTFE
仕様
圧入型
トラスコ品番
734-4210
質量(g)
300
オリフィス径(Φmm)
6
アズワン品番
61-3527-46
ねじサイズ
RC3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07301114
NR0008-002
¥
72,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000