曜日別特売

PTFE 強力撹拌子シリンダー型

PTFE 強力撹拌子シリンダー型 - フロンケミカル

マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定した撹拌が行えます。
外形がストレートのため、平底の容器に最適です。

用途撹拌用内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
長さ(mm)
直径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49725655NR3032-007シリンダー型508PTFE
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
07301245NR3032-001シリンダー型83PTFE
400
取扱い終了
代替品有
07301272NR3032-003シリンダー型256PTFE
720
取扱い終了
代替品有
07301297NR3032-004シリンダー型408PTFE
920
取扱い終了
代替品有
07301254NR3032-002シリンダー型124.5PTFE
500
取扱い終了
07301263NR3032-005シリンダー型206PTFE
660
取扱い終了
07301288NR3032-006シリンダー型306PTFE
780
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07301245NR3032-001092045621-6618-01NR3032-001 強力撹拌子(シリンダー型) アズワン 09204562強力撹拌子(シリンダー型)アズワン1個
2,290
税込2,519
メーカーモデルチェンジ後継品
07301272NR3032-003092045871-6618-03NR3032-003 強力撹拌子(シリンダー型) アズワン 09204587強力撹拌子(シリンダー型)アズワン1個
3,690
税込4,059
メーカーモデルチェンジ後継品
07301297NR3032-00409204596-NR3032-004 強力撹拌子(シリンダー型) アズワン 09204596強力撹拌子(シリンダー型)アズワン1個
4,090
税込4,499
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする