フロンケミカル
PTFE 三方ストップコック 4.5Φ
本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
用途
送液用
材質
PTFE/PP
仕様
タケノコジョイント仕様
トラスコ品番
752-6598
幅(mm)
40
全長(mm)
58
高さ(mm)
48
質量(g)
60
オリフィス径(Φmm)
2
タケノコ外径(Φmm)
4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07301412
NR1101-001
¥
6,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください