フロンケミカル
PTFE 三方ストップコック
本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
用途
送液用
材質
PTFE/PP
仕様
タケノコジョイント仕様
形状
3方
質量(g)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07301437
NR1101-003
752-6610
40
58
48
3
¥
6,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07301446
NR1101-004
752-6628
40
58
48
3
¥
6,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07301455
NR1101-005
752-6636
50
70
50
4
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07301394
NR1101-006
752-6644
50
70
50
4
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07301403
NR1101-007
752-6652
50
70
50
5
¥
9,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください