フロンケミカル
PTFE 三方バルブホース口タイプ 12Φ
竹の子外径はテーパー式です。
プラグ差込式の三方バルブです。
用途
送液用
材質
PTFE
仕様
タケノコジョイント仕様
トラスコ品番
735-3511
質量(g)
80
適合チューブ外径(Φmm)
12
オリフィス径(Φmm)
2.8
プラグ(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07301473
NR1401-004
¥
28,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください