フロンケミカル
PTFE 三方バルブ圧入型ベース付 10Φ
三方バルブ圧入型にPVC台座を装備した据付用。操作パネル等に直接取付る事が可能です。
用途
送液用、据付用
材質
PFA/PTFE/PVC
仕様
ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)・PVC台座を装備した据え置き型
トラスコ品番
735-3375
質量(g)
200
適合チューブ外径(Φmm)
10
適合外径(Φmm)
8
オリフィス径(Φmm)
6
アズワン品番
61-3537-41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07301525
NR1328-003
¥
82,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000