PTFE 三方バルブ圧入型ベース付 3/8Φ

PTFE 三方バルブ圧入型ベース付 3/8Φ - フロンケミカル

三方バルブ圧入型にPVC台座を装備した据付用。操作パネル等に直接取付る事が可能です。

用途送液用、据付用材質PFA/PTFE/PVC仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)・PVC台座を装備した据え置き型トラスコ品番735-3405質量(g)200適合チューブ外径(Φmm)3/8適合外径(Φmm)1/4オリフィス径(Φmm)6アズワン品番61-3537-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07301543NR1328-006
82,000
79,980
87,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする