フロンケミカル
PTFE 四方バルブ枝タイプ 10Φ
オールフッ素樹脂(PTFE)製です。
本体を角型成型した枝管仕様です。
ボディプラグが大きく製作されています。
用途
送液用
材質
PTFE
仕様
チューブ圧入型
トラスコ品番
734-5046
質量(g)
110
適合チューブ外径(Φmm)
10
オリフィス径(Φmm)
2.8
プラグ(mm)
20
アズワン品番
61-3528-38
内容量
1個
注意
※ご使用圧力0.09MPa以上の場合は、チューブにホースバンド等をご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07301717
NR0031-003
¥
41,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000