PTFE 四方バルブ枝タイプ 8Φ

PTFE 四方バルブ枝タイプ 8Φ - フロンケミカル

オールフッ素樹脂(PTFE)製です。
本体を角型成型した枝管仕様です。
ボディプラグが大きく製作されています。

用途送液用材質PTFE仕様チューブ圧入型トラスコ品番734-5038質量(g)110適合チューブ外径(Φmm)8オリフィス径(Φmm)2.8プラグ(mm)20アズワン品番61-3528-37内容量1個
注意
※ご使用圧力0.09MPa以上の場合は、チューブにホースバンド等をご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07301744NR0031-002
37,200
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする