フロンケミカル
PTFE 二方ストップコック
本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
用途
送液用
材質
PTFE/PP
仕様
タケノコジョイント仕様
形状
2方
質量(g)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
タケノコ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07301884
NR1100-002
752-6539
24
58
48
6
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07301893
NR1100-003
752-6547
24
58
48
7
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07301902
NR1100-004
752-6555
24
58
48
8
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07301918
NR1100-005
752-6563
32
70
50
9
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07301857
NR1100-006
752-6571
32
70
50
10
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07301866
NR1100-007
752-6580
32
70
50
11
¥
9,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください