フロンケミカル
PTFE 二方バルブ圧入型ベース付 8Φ
二方バルブ圧入型にPVC台座を装備した据付用。
操作パネル等に直接取付る事が可能です。
用途
送液用、据付用
材質
PFA/PTFE/PVC
仕様
ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要・袋ナットの締め込みで接続可能)、PVC台座を装備した据え置き型
トラスコ品番
735-3294
質量(g)
180
適合チューブ外径(Φmm)
8
オリフィス径(Φmm)
4
アズワン品番
61-3537-33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07302024
NR1327-002
¥
36,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000