フロンケミカル
PTFE 二方バルブ装置用 10Φ
一方がガラス管、チューブ、パイプ等が接続可能で、もう一方は、オネジでボトル、円筒容器の蓋にメネジを切り接続します。
用途
送液用
材質
PFA/PTFE
仕様
プラグ挿入式
トラスコ品番
734-4805
質量(g)
80
適合チューブ外径(Φmm)
10
アズワン品番
61-3528-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07302112
NR0023-003
¥
37,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000