フロンケミカル
PTFE 二方バルブ装置用B型 6Φ
片側はチューブ接続、片側はメネジです。
用途
送液用
材質
PFA/PTFE
仕様
ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)、プラグ挿入式
トラスコ品番
735-3243
質量(g)
80
適合チューブ外径(Φmm)
6
オリフィス径(Φmm)
3
アズワン品番
61-3537-28
内容量
1個
注意
※諸事情により、データ・図面ございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07302173
NR1325-001
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000