フロンケミカル
PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC3/8
両端メネジ接続の二方バルブです。
用途
送液用
材質
PTFE
仕様
プラグ挿入式
トラスコ品番
735-2999
質量(g)
80
オリフィス径(Φmm)
3
プラグ(mm)
13.5
アズワン品番
61-3537-06
ねじサイズ
R3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07302243
NR1304-002
-
¥
24,000
¥
23,980
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69426047
NR1304-002【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
24,000
¥
23,980
¥
19,980
アウトレット
¥
21,978
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000