フロンケミカル
ニードルバルブL型 10Φ
適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。
用途
送液用
材質
PTFE
仕様
ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番
734-4571
質量(g)
100
適合チューブ外径(Φmm)
10
オリフィス径(Φmm)
5
アズワン品番
61-3527-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07302304
NR0017-003
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000