曜日別特売

スーパータフ

スーパータフ - BIGM(丸山製作所)スーパータフ - BIGM(丸山製作所)スーパータフ - BIGM(丸山製作所)スーパータフ - BIGM(丸山製作所)
(15件のレビュー)

用途の広い、切れ味に優れた丈夫な刈刃です。

用途一般雑草、笹、竹、雑木等硬質雑草刃厚(mm)2.0穴径(Φmm)25.4板厚(mm)1.4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01860434-23036
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
01860452-25540
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01860452
2025-09-14
用途: 草刈り
タケコーポレーション不動産業

チップの耐久性が大変気に入っております。
又チップの欠けもしにくいです。
定期的に購入してます。

対象商品 : 01860452
2024-08-08
用途: 草刈時
農・林・水産業

よく刈れますがチップがすぐにとびます。接地刈りと言うよりは高刈り用だと思います。

対象商品 : 01860452
2022-08-24
用途: 法面や水路の草刈り
農・林・水産業

中央が盛り上がった形状で摩擦が少なく楽に草刈りできる。

対象商品 : 01860452
2022-07-21
用途: 草刈り
その他業種

前から草刈に使って使っています耐久性に優れていますまた購入します、

対象商品 : 01860452
2022-07-30
用途: 思ったより石に弱く刈る場所を選ぶ
農・林・水産業

2回目にしてチップ一か所飛びました。
低い接地刈りのため石を拾いやすいのは承知していましたが、思ったより石には弱かったです。
ただ刈味は良く、柔らかい草や茎の太い硬い草など気持ちよく枯れるので、
石の無い所を刈る分には良いかと思います。

対象商品 : 01860434
2021-04-16
用途: 草刈り
農・林・水産業

ふか刈りができるので満足
もう少し耐久性があるともっと良いと思う

対象商品 : 01860452
2023-06-13
用途: 敷地の草刈
有限会社丸倉建設電気・ガス・熱供給・水道業

初めての使用でした。家の基礎や花壇などコンクリートの際まで
刈りました。良く切れて良かったのですが、3~4割のチップが
無くなってしまいました。そんなにガンガン当てたわけではなかったので
コスパは良くないです。安価な刃を使い捨てでどんどん交換した方が良いですね。

対象商品 : 01860434
2023-05-08
用途: 芝刈り

芝を非常に短く刈る事ができなおかつ地面を傷つけない

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする