曜日別特売

アルインコ製 貯蔵庫用 追加棚板セット

アルインコ製 貯蔵庫用 追加棚板セット - アルインコアルインコ製 貯蔵庫用 追加棚板セット - アルインコアルインコ製 貯蔵庫用 追加棚板セット - アルインコアルインコ製 貯蔵庫用 追加棚板セット - アルインコアルインコ製 貯蔵庫用 追加棚板セット - アルインコ
耐荷重(kg)60/1枚内容量1個
注意
初めて棚板をご利用になる際は、棚柱が必要です。
初回は棚柱付棚板セットをご購入下さい。(LHR04NFのみ棚柱標準装備のため棚板のみご購入ください。)
※注)3枚以上追加棚を取付ける時には、総重量150kgを超えないようにしてください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品状態
付属品
適合機種
棚板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02018354MET900-棚板×1枚、フック×4個LHR10NF、LHR14NF、LWA10NF、LWA10NFG、LWA14NF、LWA14NFG、EWH16W730×D410
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
当日出荷
02018363MET1500-棚板×1枚、フック×4個LHR21NF、LWA21NF、EWH24W1330×D410
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
02018372MET1800-棚板×1枚、フック×6個LWA28NFW1630×D410
オープン25,980
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
02018388MET1800D-棚板×1枚、フック×6個LWA35NF、LWA40NF、EWH40W1630×D660
オープン33,980
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
18641808MET1800D【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)棚板×1枚、フック×6個WFR40A、WFR40AV、DLX40A、BTR35、BTR40W1630×D660
オープン33,980
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする