ワイズ
ワイズ アンパンマン ハーフマット09
使用場所
脱衣所
材質
(上面)ポリプロピレン (本体)ポリエチレン/(約70℃)
幅(cm)
60
長さ(cm)
42.5
高さ(cm)
1.2
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05308144
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください