曜日別特売

ワイズ アルミ保温シート L

ワイズ アルミ保温シート L - ワイズワイズ アルミ保温シート L - ワイズ
(2件のレビュー)
使用場所浴室材質PETアルミ蒸着フィルム、発泡ポリエチレン幅(cm)120長さ(cm)70高さ(cm)0.4内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05308178BI-013
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05308178
2017-06-30
用途: 24時間風呂の保温のため
パレット 大浦

お客様の依頼で 24時間風呂の取り付けをしたあとの 保温のために使ってます。サイズもバスタブの大きさにカットして使えますので 重宝してます。

2015-04-05
用途: 湯船に浮かべている

保温シートを使用する事により、湯沸かす時間が短くなり、
経費削減にもなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする