曜日別特売

ワイズ スベリを防ぐ浴槽マット

ワイズ スベリを防ぐ浴槽マット - ワイズワイズ スベリを防ぐ浴槽マット - ワイズワイズ スベリを防ぐ浴槽マット - ワイズ
(2件のレビュー)

浴そう内でのスベリや転倒の防止に!スベリ止め効果の高い表面加工。裏面は大型吸盤固定式で着脱ラクラク。水はけをよくする水抜き穴。ソフトな肌触りの天然ゴムを使用。水はけがよく、すわった際も快適です。

使用場所脱衣所材質天然ゴム幅(cm)76長さ(cm)35高さ(cm)0.5アズワン品番64-9287-97内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05308248BW-021
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05308248
2023-05-01
用途: 浴槽
その他業種

浴槽内に使用しているがお湯を貼ると浮き上がってしまうので吸引をもう少し大きくしないと!

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善を検討します。

対象商品 : 05308248
2023-02-03
用途: 高齢者の浴槽
不動産業

色々探して本製品を購入。機能性は充分あり、安価で満足度が高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする