ワイズ
ワイズ アンパンマン シャンプーハット09
使用場所
浴室
材質
EVA樹脂 (約70℃)
幅(cm)
28
長さ(cm)
25
高さ(cm)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05308284
-
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください