ワイズ
ワイズ 最選炭 備長炭シート 靴箱用
材質
表面:PE・炭(備長炭)、本体:PE(消臭・抗菌・防カビ剤加工)
幅(cm)
300
長さ(cm)
30
高さ(cm)
0.1
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05308293
SS-716
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください