ワイズ 最選炭 備長炭シート 押入れ用

ワイズ 最選炭 備長炭シート 押入れ用 - ワイズワイズ 最選炭 備長炭シート 押入れ用 - ワイズ
(1件のレビュー)
材質表面:ポリエチレン・炭(備長炭)、本体:ポリエチレン幅(cm)180長さ(cm)90高さ(cm)0.1内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05308363SS-713
オープン
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05308363
2017-02-28
用途: 押入れへの敷き詰め

新居の押入れに敷き詰めました。ズレの防止を兼ねて上にスノコを置いたので、いい空気が充満しておれば満足。自由なサイズにカットできるのがいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする