カンタン接続分岐コネクター

カンタン接続分岐コネクター - エーモンカンタン接続分岐コネクター - エーモンカンタン接続分岐コネクター - エーモンカンタン接続分岐コネクター - エーモンカンタン接続分岐コネクター - エーモン
(3件のレビュー)

カンタン接続・分岐コネクター
配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる
10mmの簡易メジャー付

コードAV(S)0.08~2.0sq対応使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
020199462826
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02019946
2017-05-02
用途: バイクの配線

親指の先程の大きさで思っていたより小さく、2個入っていましたので良かったです。

対象商品 : 02019946
2014-12-12
用途: 自動車の配線処理

ワンタッチで電源が分岐できるので配線がごちゃごちゃとわからなくなることもなく
すっきりと収まるので見た目もきれいになります。

対象商品 : 02019946
2014-10-21
用途: 車の室内LED取り付けに使用

室内の狭いスペースにも邪魔ならず簡単に細線の分岐が出来て重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする