プラスチック製BOX 2穴
仕様Number of cut-out:2
材質Polycarbonate
質量(kg)0.193
タイプProduct or Component:Empty control station
使用温度範囲(℃)-40~70
規格IEC 60947-5-4、UL 508、IEC 60947-5-5、IEC 60947-5-1、JIS C8201-5-1、IEC 60947-1、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1
シリーズXALD
保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69K
保存温度範囲(℃)-40~70
色(カバー)ダークグレー
クラスClass II conforming to IEC 60536
色(ベース)ライトグレー
内容量1個
スイッチ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04