曜日別特売

ワイヤレススイッチ ローププルスイッチ

ワイヤレススイッチ ローププルスイッチ - シュナイダーエレクトリック
(1件のレビュー)
仕様●Emission power:3mW幅(mm)56質量(kg)0.15高さ(mm)144タイプProduct or Component:Wireless and batteryless transmitter、Antenna:Omnidirectional取付方式Between 2 ropes、Panel mount with universal support使用温度範囲(℃)-25~70規格UL 508、EN/IEC 60947-1、EN/IEC 62479、EN/IEC 60947-5-1、EN/IEC 300328シリーズZBRP1深さ(mm)38チャンネル数1保護等級IP65 IEC 62262締付トルク(N・m)1.8~2.2最大消費電力(mW)1保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性1000000サイクル許容相対湿度(%)95(結露のないこと)プロトコルZigBee Green Power対応操作位置任意の位置送受信周波数(MHz)2405材質(ベゼル)Plastic内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02024033ZBRP1
15,190
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02024033
2021-04-16
用途: 当社特許のベルトコンベアローラモニタリングシステムの検出器(センサー)の2次センサー
サービス業

電池レス・ワイヤーレスが良いが
作動力が50Nと大きすぎる。
30N程度になれば、大量に使える

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする