国際電業
フットスイッチ 防水タイプ SFQシリーズ
(1件のレビュー)
定格電圧(V)
AC250V
定格電流(A)
5A
動作特性
モーメンタリ
接点構成
1a
タイプ
防水タイプ
保護構造
IPX8相当
コード長さ(m)
VCTF 2心×0.75mm
2
×1.5m
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
耐電圧(V)
AC1500/min
使用周囲温度(℃)
-5~40
使用周囲湿度
85%RH以下
材質(本体)
ABS樹脂
材質(カバー)
ABS樹脂
材質
(戻しばね)SUS、(底板)SPCC
動作力
8.8N
内蔵スイッチ
防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02025196
SFQ-1 BW
黒
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
02025205
SFQ-1 RW
赤
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください