曜日別特売

フットスイッチUL対応タイプ

フットスイッチUL対応タイプ - 国際電業フットスイッチUL対応タイプ - 国際電業フットスイッチUL対応タイプ - 国際電業フットスイッチUL対応タイプ - 国際電業フットスイッチUL対応タイプ - 国際電業フットスイッチUL対応タイプ - 国際電業
定格電圧(V)AC250(抵抗負荷)動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)保護装置保護カバー:SCL-S、SCH-S使用周囲温度(℃)-5~40カバー色RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85以下内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
タイプ
保護構造
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02025293SFKF-1UL本体:ABS樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、底板:SPCC(鋼板)310UL対応タイプIP301c
4,410
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
02025302SFU-1UL B本体:ABS樹脂/CR、戻しばね:SUS(ステンレス)、底板:SPCC(鋼板)390UL対応タイプIP501c
6,300
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
02025318SFQ-1ULB本体:ABS樹脂、戻しばね:SUS(ステンレス)、底板:SPCC(鋼板)260UL対応タイプIP201a
4,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
02025327SFKF-1WUL本体:ABS樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、底板:SPCC(鋼板)310防水、UL対応タイプIP67(内蔵スイッチ)1c
7,330
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
02025336SFU-1WUL B本体:ABS樹脂/CR、戻しばね:SUS(ステンレス)、底板:真鍮ニッケルメッキ390防水、UL対応タイプIP67(内蔵スイッチ)1c
10,790
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
02025345SFQ-1WUL B本体:ABS樹脂、戻しばね:SUS(ステンレス)、底板:SPCC(鋼板)260防水、UL対応タイプIP67(内蔵スイッチ)1a
7,890
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする