曜日別特売

セルフ電源アワーメータ

セルフ電源アワーメータ - ライン精機セルフ電源アワーメータ - ライン精機

セルフ電源タイプのアワメーター。電源が必要ないので設置が簡単にできます。

用途機械の稼働時間の監視等。配線接続ネジ端子質量(g)60(電池含)表示6桁7セグメントLCD 文字高10.8mm使用周囲温度(℃)-10~+55(但し氷結しないこと)電池寿命7年(交換可能)RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)50×25内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リセット
入力方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02026867GH2-6000フロントリセット無有接点(マイクロスイッチ等)、オープンコレクタ
6,900
6,698
7,368(税込)
当日出荷
02026876GH2-6010フロントリセット無フリー電圧
8,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
02026885GH2-6100フロントリセット有有接点(マイクロスイッチ等)、オープンコレクタ
6,900
6,698
7,368(税込)
当日出荷
02026894GH2-6110フロントリセット有フリー電圧
8,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする