ライン精機
セルフ電源セコンドメータ
セルフ電源タイプのセコンドメーター。電源が必要ないので設置が簡単にできます。
用途
機械の稼働時間の監視等。
質量(g)
60(電池含)
配線接続
ネジ端子
表示
6桁7セグメントLCD 文字高10.8mm
使用周囲温度(℃)
-10~+55(但し氷結しないこと)
電池寿命
7年(交換可能)
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネルカット寸法(mm)
50×25
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力方式
リセット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02026903
GS2-6000
有接点(マイクロスイッチ等)、オープンコレクタ
フロントリセット無
¥
6,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
52日以内出荷
返品不可
02026912
GS2-6010
フリー電圧
フロントリセット無
¥
8,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
52日以内出荷
返品不可
02026928
GS2-6100
有接点(マイクロスイッチ等)、オープンコレクタ
フロントリセット有
¥
6,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
02026937
GS2-6110
フリー電圧
フロントリセット有
¥
8,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください