ライン精機
デジタルタコメーター
設置型デジタルタコメーター。
用途
製品の巻き取りスピードやローラーの回転数をリアルタイムに計測、表示する。
計測範囲
6.6667rpm~1200000rpm
パネルサイズ(mm)
DIN 48×96
使用周囲温度(℃)
-5~+50(但し氷結しないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
機能オプション
表示
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02026982
F90-101
モニタータイプ
-
6桁7セグメントLED 文字高14mm
¥
53,700
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02027007
F90-201
上下限設定付タイプ
-
6桁7セグメントLED 文字高10mm
¥
68,200
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02026998
F90-103
モニタータイプ
アナログ出力付
6桁7セグメントLED 文字高14mm
¥
54,490
取扱い終了
返品不可
02027016
F90-203
上下限設定付タイプ
アナログ出力付
6桁7セグメントLED 文字高10mm
¥
64,310
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください