ライン精機
小型電磁トータルカウンタ
従来品より部品点数を大幅に削減したシンプル機構の軽量、低価格のエコノミー電磁カウンタです。
用途
工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用から事務機器、自動販売機、各種リース機などの計数管理用に。
取付方式
パネル取付クリップバネ式
リセット
手動リセット押しボタン式
最高計測速度
10Hz
表示文字サイズ
6桁・4.0×2.4(黒地に白文字)
許容電圧変動
-15~+10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02027567
MCF-6X AC100V
¥
73,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
02027576
MCF-6X AC200V
¥
73,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
02027585
MCF-6X DC24V
¥
66,500
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください