ライン精機
電磁トータルカウンタ
表示数字が大きくて見やすく、堅牢な機構で耐振動、耐衝撃に強い電磁カウンタ。
用途
工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用機器などの生産計数管理に。
許容電圧変動
±10%
最高計測速度
15Hz
リセット
手動リセット押しボタン式
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示文字サイズ
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02027987
MCR-4CN AC100V
4桁・5.4×3.8mm(黒地に白文字)
ベース取付ネジ止め
¥
12,620
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02027996
MCR-4CN AC200V
4桁・5.4×3.8mm(黒地に白文字)
ベース取付ネジ止め
¥
13,110
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02028005
MCR-4CN DC24V
4桁・5.4×3.8mm(黒地に白文字)
ベース取付ネジ止め
¥
12,620
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
52日以内出荷
返品不可
02028014
MCR-5CN AC100V
5桁・5.4×3.8mm(黒地に白文字)
ベース取付ネジ止め
¥
13,110
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02028023
MCR-5CN AC200V
5桁・5.4×3.8mm(黒地に白文字)
ベース取付ネジ止め
¥
13,650
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02028032
MCR-5CN DC24V
5桁・5.4×3.8mm(黒地に白文字)
ベース取付ネジ止め
¥
13,110
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
52日以内出荷
返品不可
02028048
MCR-6CN AC100V
6桁・5.4×2.8mm(黒地に白文字)
ベース取付ネジ止め
¥
14,140
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02028057
MCR-6CN AC200V
6桁・5.4×2.8mm(黒地に白文字)
ベース取付ネジ止め
¥
14,630
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02028066
MCR-6CN DC24V
6桁・5.4×2.8mm(黒地に白文字)
ベース取付ネジ止め
¥
14,140
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
52日以内出荷
返品不可
02028093
MCR-6PN DC24V
6桁・5.4×2.8mm(黒地に白文字)
パネル取付ネジ止め
¥
12,530
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02028084
MCR-6PN AC200V
6桁・5.4×2.8mm(黒地に白文字)
パネル取付ネジ止め
¥
9,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください