電磁トータルカウンタ(10ケ/ロット)

電磁トータルカウンタ(10ケ/ロット) - ライン精機電磁トータルカウンタ(10ケ/ロット) - ライン精機電磁トータルカウンタ(10ケ/ロット) - ライン精機電磁トータルカウンタ(10ケ/ロット) - ライン精機電磁トータルカウンタ(10ケ/ロット) - ライン精機電磁トータルカウンタ(10ケ/ロット) - ライン精機電磁トータルカウンタ(10ケ/ロット) - ライン精機電磁トータルカウンタ(10ケ/ロット) - ライン精機

小型・軽量・低価格なリセット機能無しのトータルカウンタです。

用途事務機器、自動販売機、印刷機、遊技機械、各種リース機等の駆動回数管理用に使用。リセットリセット無し最高計測速度10Hz許容電圧変動±10%内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付方式
表示文字サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02028102MCU-6C AC100Vベース取付ネジ止め6桁・4.3×2.6mm(黒地に白文字)
50,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02028118MCU-6C AC200Vベース取付ネジ止め6桁・4.3×2.6mm(黒地に白文字)
53,500
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02028127MCU-6C DC24Vベース取付ネジ止め6桁・4.3×2.6mm(黒地に白文字)
45,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02028136MCU-6CY AC100Vベース取付ネジ止め6桁・4.3×2.6mm(黒地に白文字)
50,700
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02028145MCU-6CY AC200Vベース取付ネジ止め6桁・4.3×2.6mm(黒地に白文字)
54,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02028154MCU-6CY DC24Vベース取付ネジ止め6桁・4.3×2.6mm(黒地に白文字)
45,500
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
02028163MCU-6P AC100Vパネル取付ネジ止め6桁・4.3×2.6mm(黒地に白文字)
50,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02028172MCU-6P AC200Vパネル取付ネジ止め6桁・4.3×2.6mm(黒地に白文字)
53,500
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02028188MCU-6P DC24Vパネル取付ネジ止め6桁・4.3×2.6mm(黒地に白文字)
45,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
02028197MCU-6S AC100V底面取付ネジ止め6桁・4.3×2.6mm(黒地に白文字)
48,100
47,980
52,778(税込)
72日以内出荷
返品不可
02028206MCU-6S AC200V底面取付ネジ止め6桁・4.3×2.6mm(黒地に白文字)
51,600
49,980
54,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
02028224MCU-7C AC100Vベース取付ネジ止め7桁・4.3×2.0mm(黒地に白文字)
56,700
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02028233MCU-7C AC200Vベース取付ネジ止め7桁・4.3×2.0mm(黒地に白文字)
59,900
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02028242MCU-7C DC24Vベース取付ネジ止め7桁・4.3×2.0mm(黒地に白文字)
51,600
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02028258MCU-7CY AC100Vベース取付ネジ止め7桁・4.3×2.0mm(黒地に白文字)
57,200
56,980
62,678(税込)
52日以内出荷
返品不可
02028267MCU-7CY AC200Vベース取付ネジ止め7桁・4.3×2.0mm(黒地に白文字)
60,600
59,980
65,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
02028276MCU-7CY DC24Vベース取付ネジ止め7桁・4.3×2.0mm(黒地に白文字)
52,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02028285MCU-7P AC100Vパネル取付ネジ止め7桁・4.3×2.0mm(黒地に白文字)
56,700
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02028294MCU-7P AC200Vパネル取付ネジ止め7桁・4.3×2.0mm(黒地に白文字)
59,900
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02028303MCU-7P DC24Vパネル取付ネジ止め7桁・4.3×2.0mm(黒地に白文字)
51,600
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02028312MCU-7S AC100V底面取付ネジ止め7桁・4.3×2.0mm(黒地に白文字)
54,800
53,980
59,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
02028328MCU-7S AC200V底面取付ネジ止め7桁・4.3×2.0mm(黒地に白文字)
58,100
57,980
63,778(税込)
52日以内出荷
返品不可
02028337MCU-7S DC24V底面取付ネジ止め7桁・4.3×2.0mm(黒地に白文字)
50,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02028215MCU-6S DC24V底面取付ネジ止め6桁・4.3×2.6mm(黒地に白文字)
24,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする