1Uリヤマウント金具

1Uリヤマウント金具 - 摂津金属工業1Uリヤマウント金具 - 摂津金属工業
材質鋼板規格EIA板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
適合ラック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02032677RARM-1UWGケージナット(M5 4個)、金具取付用ねじ(M5 4本)0.24ホワイトグレイ(ED塗装)21.5×44.4×68FDC、RKC、RKDN
4,090
3,998
4,398(税込)
当日出荷
02032686NPRM-1UWGケージナット(M5 4個)、金具取付用ねじ(4本)、スペーサー(4個)0.2ホワイトグレイ(7.5Y7.4/0.8メラミン塗装)30×44.4×37.5SNR2
4,090
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする